Charnière automatique en acier pour échelle polyvalente Charnières centrales

Réf.: 19475
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Matériau charnière Acier
Type de charnière charnière pour charges lourdes
Longueur 248 mm
Largeur 108 mm
Type de produit Charnière

Identification et classification

Référence article 19475
EAN / GTIN 4031405194755
Réf. fabricant 019475
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Incl.

Caractéristique(s):

  • Largeur: 108 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 58 mm
  • Longueur : 248 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Type de produit : Charnières centrales