Samodejni jekleni tečaji za večnamenske lestve Sredinski tečaji

Št. art.: 19475
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Material tečajev Jeklo
Vrsta tečaja tečaj za velike obremenitve
Dolžina 248 mm
Širina 108 mm
Vrsta izdelka tečaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19475
EAN/GTIN 4031405194755
Številka proizvajalca 019475
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Vključno z

Lastnosti:

  • Širina: 108 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 58 mm
  • Dolžina: 248 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Vrsta izdelka: Sredinski tečaji