Automatický ocelový závěs pro víceúčelový žebřík Středové závěsy

Č. pol.: 19475
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Materiál závesu Oceľ
Typ závesu záťažový záves
Dĺžka 248 mm
Šírka 108 mm
Druh produktu Záves

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 19475
EAN/GTIN 4031405194755
Číslo výrobcu 019475
Výrobca/zodpovedná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Včetně

Charakteristika:

  • Šířka: 108 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 58 mm
  • Délka: 248 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Typ produktu: Středové závěsy