• Geachte Klanten, op zaterdag 24 oktober 2026 van 09:00 tot ongeveer 11:00 uur voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit aan de eShop. Tijdens deze periode kan de prijsweergave tijdelijk beperkt zijn. Bedankt voor uw begrip!

Automatisch stalen scharnier voor multifunctionele ladder Centre scharnieren

Artikelnummer: 19475
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal scharnier Staal
Type scharnier zwaarlastscharnnier
Lengte 248 mm
Breedte 108 mm
Producttype Scharnier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19475
EAN/GTIN 4031405194755
Nummer fabrikant 019475
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Incl.

Kenmerk:

  • Breedte: 108 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 58 mm
  • Lengte: 248 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Producttype: Middelste scharnieren