AMF-Writer Extra Large

Art.-nr.: 17475
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Producentbetegnelse AMF-Writer Extra Large

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 17475
EAN/GTIN 4020772017477
Producentnummer 17475
L-nummer L30630 25
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

AMF-Writer Extra Large, markeringsværktøj,
Velegnet til 20 mm spændetænger- og Weldon-billeder.

Egenskab:

  • Nål: 60R10 Ex00
  • R1: 1,0 mm
  • Omdrejningstal: 0-300 1 o/min.
  • maks. Mærkning
    hastighed: 200
  • Vægt: 318 g
  • D1: 4 mm
  • D2: 20 mm
  • D3: 26 mm
  • D4: 40 mm
  • D5: 46 mm
  • L1: 126 mm
  • L2: 113 mm
  • L3: 13 mm
  • L4: 26 mm
  • L5: 74 mm
  • L6: 36 mm