• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AMF-Writer Extra Large

Artikel-Nr.: 17475
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung
AMF-Writer Extra Large

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 17475
EAN / GTIN 4020772017477
Herstellernummer 17475
L-Nummer L30630 25
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

AMF-Writer Extra Large, Markierungswerkzeug,
passend für 20 mm Spannzangen und Weldonaufnahmen.

Merkmal:

  • Nadel: 60R10 Ex00
  • R1: 1,0 mm
  • Drehzahl: 0-300 1/min
  • max. Kennzeichnungs-
    geschwindigkeit: 200
  • Gewicht: 318 g
  • D1: 4 mm
  • D2: 20 mm
  • D3: 26 mm
  • D4: 40 mm
  • D5: 46 mm
  • L1: 126 mm
  • L2: 113 mm
  • L3: 13 mm
  • L4: 26 mm
  • L5: 74 mm
  • L6: 36 mm