AMF-Writer Extra Large

Número de artículo: 17475
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante AMF-Writer Extra Large

Identificación y clasificación

Número de artículo 17475
EAN / GTIN 4020772017477
Número del fabricante 17475
Número L L30630 25
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

AMF-Writer Extra grande, herramienta de marcado,
Adecuado para mandriles de pinza de 20 mm y soportes Weldon.

Característica:

  • Aguja: 60R10 Ex00
  • R1: 1,0 mm
  • Número de revoluciones: 0-300 1 rpm
  • máx. Etiquetado
    de corte: 200
  • Peso: 318 g
  • D1: 4 mm
  • D2: 20 mm
  • D3: 26 mm
  • D4: 40 mm
  • D5: 46 mm
  • L1: 126 mm
  • L2: 113 mm
  • L3: 13 mm
  • L4: 26 mm
  • L5: 74 mm
  • L6: 36 mm