AMF-Writer Extra Large

N.º do artigo: 17475
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante AMF-Writer Extra Large
Comprimento 126 mm
Largura 40 mm
Altura 46 mm
Peso total 318 g
Diâmetro da ponta 1 mm
Material da ponta aço
Tipo de produto marcador de agulha

Identificação e classificação

Número do artigo 17475
EAN/GTIN 4020772017477
Número do fabricante 17475
Número L L30630 25
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

AMF-Writer Extra grande, herramienta de marcado,
Adecuado para mandriles de pinza de 20 mm y soportes Weldon.

Característica:

  • Aguja: 60R10 Ex00
  • R1: 1,0 mm
  • Número de revoluciones: 0-300 1 rpm
  • máx. Etiquetado
    de corte: 200
  • Peso: 318 g
  • D1: 4 mm
  • D2: 20 mm
  • D3: 26 mm
  • D4: 40 mm
  • D5: 46 mm
  • L1: 126 mm
  • L2: 113 mm
  • L3: 13 mm
  • L4: 26 mm
  • L5: 74 mm
  • L6: 36 mm