AMF-Writer Extra Large

Cod articol.: 17475
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului
AMF-Writer Extra Large

Identificare și clasificare

Cod articol 17475
EAN / GTIN 4020772017477
Număr producător 17475
L-Număr L30630 25
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

AMF-Writer Extra Large, instrument de marcare,
Potrivit pentru mandrine de 20 mm și monturi Weldon.

Caracteristică:

  • Ac: 60R10 Ex00
  • R1: 1,0 mm
  • Turaţie: 0-300 1 rpm
  • max. Etichetarea
    viteză: 200
  • greutate: 318 g
  • D1: 4 mm
  • D2: 20 mm
  • D3: 26 mm
  • D4: 40 mm
  • D5: 46 mm
  • L1: 126 mm
  • L2: 113 mm
  • L3: 13 mm
  • L4: 26 mm
  • L5: 74 mm
  • L6: 36 mm