AMF-Writer Extra groot

Artikelnummer: 17475
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelomschrijving producent AMF-Writer Extra Large

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 17475
EAN/GTIN 4020772017477
Nummer fabrikant 17475
L-nummer L30630 25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

AMF-Writer Extra groot, markeergereedschap,
Geschikt voor spantangen van 20 mm en Weldon-steunen.

Kenmerk:

  • naald: 60R10 Ex00
  • R1: 1,0 mm
  • Toerental: 0-300 1 rpm
  • max. Etikettering
    snelheid: 200
  • Gewicht: 318 g
  • D1: 4 mm
  • D2: 20 mm
  • D3: 26 mm
  • D4: 40 mm
  • D5: 46 mm
  • L1: 126 mm
  • L2: 113 mm
  • L3: 13 mm
  • L4: 26 mm
  • L5: 74 mm
  • L6: 36 mm