TRIMMEX CERACUT afgratningskniv med CERAMIC BLADE 170, 1 stk.

Art.-nr.: 170170.02
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 170170.02
EAN/GTIN 4002632803826
Producentnummer 170170.02

Betegnelse

Beskrivelse:

Keramik til afgratning. Med lige klinge.
Hvorfor er keramiske klinger ideelle til afgratning af plast og metaller? Fordi de er særligt modstandsdygtige og holdbare på grund af deres enorme hårdhed. TRIMMEX CERACUT gør det nemt at udglatte kanter og fjerne indsprøjtningspunkter og skillelinjer fra formhalvdele. Det karakteristiske snit på MARTOR keramiske klinge minimerer også risikoen for skader.
  • Grundmateriale:
    Kunststof
  • Lige klinge den lige, men let buede klinge
    giver dig mulighed for præcist at fjerne overskydende materiale og reparere overflader. Det er bedst at holde ekstra knive i grebet.
  • Simpelt knivskift
    fjern blot den bageste knivhætte og skub den ind i den runde åbning længere fremad. Vend den om én gang - og klingen er gået løs.
  • Plads til ekstra blade
    bladehætten er også et ideelt opbevaringssted til dine ekstra blade. Sæt hætten ned, kniv ind - og hold kontrol, indtil de er nødvendige.
  • Vigtigste skærende materialer:
    Plast burr gummi burr
    metal burr

Egenskab:

  • Greb: Standardhåndtag
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Ingen sikkerhed
  • Sikkerhedsteknologi II: Fast blad
  • Transportlås: Nej.
  • Udløser: Hånd
  • Vigtigste skærematerialer: Plastikgryde, gummigryde, metalgryde
  • Slidstyrke: Enkel slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Nej.
  • Grundmateriale: Kunststof
  • Metaldetekterbar: Nej.
  • Monteret klinge: 170,54
  • Monteret bladform (kniv): Andre varer
  • Monterede skær skær (knive): 1-fold anvendelig
  • Monteret blad rustfrit (kniv): Rust og syre beskyttet
  • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
  • Knivskift uden værktøj: Ja
  • Klingeskift kan låses: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare: Nej.
  • GS-tegn (tekst): Nej.