TRIMMEX CERACUT met KERAMISCH MESJE 170, 1 Stuk

Artikelnummer: 170170.02
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
Artikelnummer 170170.02
EAN/GTIN 4002632803826
Nummer fabrikant 170170.02

Omschrijving

Omschrijving:

Keramiek voor ontbramen. Met recht blad.
Waarom zijn keramische bladen ideaal voor het ontbramen van kunststoffen en metalen? Omdat ze bijzonder resistent en duurzaam zijn vanwege hun enorme hardheid. Met de TRIMMEX CERACUT kunt u eenvoudig randen glad maken en injectiepunten en lijnen van de helften van de vorm verwijderen. De karakteristieke snijlijn van het keramische MARTOR-mes minimaliseert ook het risico op letsel.
  • Basismateriaal:
    Kunststof
  • Recht blad met het rechte, maar licht gebogen blad
    kunt u overtollig materiaal nauwkeurig verwijderen en oppervlakken repareren. U kunt het beste vervangende messen opslaan in de handvat.
  • Eenvoudig wisselen van het blad
    : Verwijder de kap van het achterste mes en schuif deze verder naar voren in de ronde opening. Draai het blad eenmaal om – en het blad is losgeraakt.
  • Ruimte voor reservemesjes
    de meskap is ook een ideale opslaglocatie voor uw reserveschakelingen. kap neer, schuif in – en houd in de handvat totdat ze nodig zijn.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    Plastic bramen rubber bramen
    metalen bramen

Kenmerk:

  • Handgreep: Standaard handgreep
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Geen beveiliging
  • Veiligheidstechnologie II: Vaststaand lemmet
  • Transportslot: Nee
  • Trigger: Hand
  • Belangrijkste snijmaterialen: Plastic bramen, rubber bramen, metalen bramen
  • Schuureigenschappen: Eenvoudige bescherming tegen schuren
  • Steun/oogje: Nr.
  • Basismateriaal: Kunststof
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Gemonteerd blad: 170,54
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Overige
  • Gemonteerde messen (mes): 1-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Beschermd tegen roest en zuur
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel: Nee
  • GS-teken (tekst): Nr.