Cuchillo para desbarbar TRIMMEX CERACUT con HOJA DE CERAMICA 170, 1 pz

Número de artículo: 170170.02
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
Número de artículo 170170.02
EAN / GTIN 4002632803826
Número del fabricante 170170.02
Número L L60170 936
Fabricante/responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descripción

Descripción:

Cerámica para desbarbado. Con cuchilla recta.
¿Por qué las cuchillas de cerámica son ideales para desbarbar plásticos y metales? Porque son particularmente resistentes y duraderos debido a su enorme dureza. El TRIMMEX CERACUT facilita la suavización de los bordes y la eliminación de los puntos de inyección y las líneas de división de las mitades de la forma. El corte característico de la hoja cerámica MARTOR también minimiza el riesgo de lesiones.
  • Material básico:
    Plástico
  • La cuchilla
    recta pero ligeramente curvada le permite eliminar con precisión el exceso de material y reparar superficies. Lo mejor es almacenar las cuchillas de reemplazo en el mango.
  • Simple cambio de cuchilla
    Simplemente retire la tapa de la cuchilla trasera y deslízala hacia la abertura redonda más adelante. Voltearlo una vez – y la cuchilla se ha suelto.
  • Espacio para cuchillas de repuesto
    La tapa de la cuchilla también proporciona una ubicación de almacenamiento ideal para sus cuchillas de repuesto. capuchón hacia abajo, ábrete – y manténgalo en el mango hasta que se necesiten.
  • Materiales de corte principales:
    Rebabas de plástico de
    goma rebabas
    de metal

Característica:

  • Mango: Manija estándar
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: No hay seguridad
  • Tecnología de seguridad II: Lámina cortante fija
  • Cerradura de transporte: No.
  • Disparador: Mano
  • Materiales de corte principales: Rebabas de plástico, rebabas de goma, rebabas metálicas
  • Propiedades de abrasión: Protección de abrasión simple
  • Bracket/eyelet: No
  • Material básico: Plástico
  • Metal detectable: No.
  • Cuchilla montada: 170,54
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Otros
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 1-fold utilizable
  • Hoja montada inoxidable (cuchilla): Óxido y ácido protegido
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • Como artículo promocional: No.
  • GS Carácter (texto): No.