Couteau pour l'ébavurage TRIMMEX CERACUT avec LAME CERAMIQUE 170, 1 pc

Réf.: 170170.02
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
Référence article 170170.02
EAN / GTIN 4002632803826
Réf. fabricant 170170.02

Description

Description:

Céramique pour l'ébavurage. Avec lame droite.
Pourquoi les lames en céramique sont-elles idéales pour ébavurer les plastiques et les métaux ? Parce qu'ils sont particulièrement résistants et durables en raison de leur dureté énorme. Le TRIMMEX CERACUT facilite le lissage des bords et la suppression des points d'injection et des lignes de séparation des moitiés de forme. La coupe caractéristique de la lame céramique MARTOR minimise également les risques de blessures.
  • Matériau de base :
    Plastique
  • Straight lame
    avec le bord de coupe droit mais légèrement incurvé, vous pouvez enlever l'excès de matériau et réparer les surfaces avec précision. Il est préférable de stocker les lames de rechange dans le poignée.
  • Changement de lame simple
    retirez simplement le capuchon de lame arrière et faites-le glisser dans l'ouverture ronde plus en avant. Retournez-vous – et le lame s'est détaché.
  • Espace pour les lames de rechange
    le capuchon de lame offre également un emplacement de rangement idéal pour vos lames de rechange. capuchon vers le bas, lame vers l'intérieur – et garder dans le poignée jusqu'à ce qu'ils soient nécessaires.
  • Principaux matériaux de coupe :
    bavure en plastique
    bavure en caoutchouc bavure en métal

Caractéristique(s):

  • Poignée: Manche standard
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Pas de sécurité
  • Technologie de la sécurité II: Lame fixe
  • Principaux matériaux de coupe: Bavure de plastique, Bavure de caoutchouc, Bavure de métal
  • Propriétés d'abrasion: Résistant à l'abrasion
  • Support/œillet: no
  • Matériau de base: Plastique
  • Métal détectable: no
  • Lame montée: 170.54
  • Forme de la lame montée (couteau): Autre
  • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 1 côté
  • Lame montée inoxydable (couteau): protégé de la rouille et de l'acidité
  • Changement de lame sans outil: oui
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Possible en tant qu'article promotionnel: no