Odjehlovací nůž TRIMMEX CERACUT s čepelí CERAMIC BLADE 170, 1 kus

Č. pol.: 170170.02
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 170170.02
EAN/GTIN 4002632803826
Číslo výrobcu 170170.02

Popis

Popis:

Keramika pro odstraňování otřepů. S rovnou čepelí.
Proč jsou keramické čepele ideální pro odstraňování otřepů plastů a kovů? Vzhledem k tomu, že jsou obzvláště odolné a odolné kvůli jejich obrovské tvrdosti. TRIMMEX CERACUT usnadňuje vyhlazování hran a odstraňování injekčních bodů a dělících linek z polovin tvaru. Charakteristický střih keramické čepele MARTOR také minimalizuje riziko zranění.
  • Základní materiál:
    Plast
  • Rovná, ale mírně zakřivená čepel
    umožňuje přesně odstranit přebytečný materiál a opravit povrchy. Nejlepší je držet náhradní čepele v úchopu.
  • Jednoduše sejměte zadní kryt kotouče
    a zasuňte jej do kruhového otvoru dále dopředu. Otočte ji jednou - a nůž se uvolnil.
  • Prostor pro náhradní nože
    kryt kotouče také poskytuje ideální místo pro uložení vašich náhradních nožů. Přikryjte, zašroubujte radlici – a mějte vše pod kontrolou, dokud nebudou potřeba.
  • Hlavní řezné materiály:
    Plastový otřep gumový otřep kovový otřep


Charakteristika:

  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Žádné zabezpečení
  • Bezpečnostní technologie II: Pevná čepel
  • Přepravní zámek: Ne
  • Spoušť: Ruka
  • Hlavní řezné materiály: Plastový otřep, gumový otřep, kovový otřep
  • Vlastnosti oděru: Jednoduchá otěruvzdornost
  • Držák/očko: Ne
  • Základní materiál: Plast
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 170,54
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Jiné
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 1násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ochrana proti korozi a kyselinám
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako reklamní předmět: Ne
  • Znak GS (text): Ne