Beskrivelse:
Udformning i henhold til DIN ISO 5745
Flatrunde, lange kæber, grebsflader lige, savtakket
Til fastholdelse, greb, bukning og skæring af arbejde
Induktivt hærdede præcisionsskærekanter, Skærets hårdhed 61 - 63 HRC
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet
JC-model = forkromet, med 2-komponent-håndtag
TL-model = stålgrå, med blå dyppede skridsikre greb
Egenskab:
- Kæbelængde L3 [mm]: 75,7 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 2K
- Hovedbredde 1 [mm]: 18,5 mm
- Hovedtykkelse T1 [mm]: 9,5 mm
- Materiale: hærdet stål
- Overflade: forkromet
- Skærkanthårdhed: 61 - 63 HRC
- Spidsbredde W4 [mm]: 3,7 mm
- Spidstykkelse: 2,8 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- med skærekant: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen