Ploché kleště s kulatým nosem 200 mm

Artiklové číslo: 1699105
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ploché zaoblené kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1699105
EAN / GTIN 4010886838181
Číslo výrobce 1699105
L-číslo L60160 5952

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN ISO 5745
Ploché kulaté dlouhé čelisti, úchopové plochy rovné, vroubkované
Pro přidržování, uchopování, ohýbání a řezání
Indukčně kalené přesné břity, Tvrdost ostří 61 - 63 HRC
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
Model JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi
Model TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi.

Charakteristika:

  • Délka čelisti L3 [mm]: 75,7 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 18,5 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 9,5 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: pochromované
  • Tvrdost řezné hrany: 61 - 63 HRC
  • Šířka hrotu W4 [mm]: 3,7 mm
  • Tloušťka hrotu: 2,8 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • s břitem: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez