Omschrijving:
Uitvoering volgens DIN ISO 5745, half-ronde bekken, grijpvlakken recht, vertand, om vast te houden, te grijpen, te buigen en te knippen, inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 61-63 HRC, GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed en olie gehard en ontlaten, uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen, uitvoering TL = staalgrijs, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken
Kenmerk:
- Beklengte L3 [mm]: 75,7 mm
- Greepontwerp [inch]: 2K
- Kopbreedte 1 [mm]: 18,5 mm
- Kopdikte T1 [mm]: 9,5 mm
- Materiaal: Gehard staal
- Oppervlak: verchroomd
- Hardheid snijkant: 61 - 63 HRC
- Tipbreedte W4 [mm]: 3,7 mm
- Dikte tip: 2,8 mm
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Uitvoering zonder vonken: geen
- met snijkant: ja
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen