Pince ronde plate 200 mm

Réf.: 1699105
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pinces à becs demi-ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1699105
EAN / GTIN 4010886838181
Réf. fabricant 1699105
Article hors catalogue L60160 5952

Description

Description:

Fabrication conforme DIN ISO 5745, Mâchoires longues et plates, surfaces de préhension droites, dentelées, Pour les travaux de prise, de saisie, de pliage et de coupe, Tranchants de précision trempés par induction, dureté des tranchants 61 - 63 HRC, Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu, Version JC = chromée, avec manchons de poignées à 2 composants, Version TL = gris acier, poignées antidérapantes avec protection bleue au trempée

Caractéristique(s):

  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 75,7 mm
  • Modèle de poignée: 2K
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 18,5 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 9,5 mm
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: chromé
  • Dureté du tranchant: 61 - 63 HRC
  • Largeur de pointe W4 [mm]: 3,7 mm
  • Épaisseur de la pointe: 2,8 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • avec lame: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non