Leírás:
DIN ISO 5745 szerinti kialakítás
Lapos kerek, hosszú pofák, fogófelületek egyenesek, fogazott
Munkák megtartására, megfogására, hajlítására és vágására
Induktívan edzett precíziós vágóélek, A vágóél keménysége 61 - 63 HRC
GEDORE speciálisan edzett acél, kovácsolt, olajban edzett és edzett
JC modell = krómozott, 2 komponensű markolattal
TL modell = acélszürke, kékre mártott csúszásgátló markolattal
TL modell = acélszürke, kékre mártott csúszásgátló markolattal
Jellemző:
- Pofa hossza L3 [mm]: 75,7 mm
- Markolat kialakítása [inch]: 2K
- Fej szélessége 1 [mm]: 18,5 mm
- Fejvastagság T1 [mm]: 9,5 mm
- Anyag: Edzett acél
- Felület: krómozott
- A vágóél keménysége: 61 - 63 HRC
- Szélesség W4 [mm]: 3,7 mm
- Tip vastagsága: 2,8 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- Szikramentes változat: nincs
- vágóéllel: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs