Alicates redondos planos de 200 mm

Número de artículo: 1699105
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1699105
EAN / GTIN 4010886838181
Número del fabricante 1699105
Número L L60160 5952

Descripción

Descripción:

Diseño según DIN ISO 5745
Mandíbulas planas y largas, superficies de agarre rectas, dentadas
Para sujetar, agarrar, doblar y cortar trabajos
Cantos de corte de precisión endurecidos por inducción, Dureza del filo 61 - 63 HRC
Acero especial templado y revenido GEDORE, forjado en caliente, endurecido en aceite y templado
Modelo JC = cromado, con mangos de 2 componentes
Modelo TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul.

Característica:

  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 75,7 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 2K
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 18,5 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 9,5 mm
  • Material: Acero templado
  • Superficie: cromado
  • Dureza del filo de corte: 61 - 63 HRC
  • Anchura de la punta W4 [mm]: 3,7 mm
  • Espesor de la punta: 2,8 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • con filo: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no