Startsæt 2 x ProCORE18V 8.0Ah + GAL 18V-160

Art.-nr.: 1600A02T5P
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Akku inkl. lader

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A02T5P
EAN/GTIN 4053423248814
Producentnummer 1600A02T5P

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dette sæt består af to ProCORE18V 8,0 Ah batterier til ydeevne svarende til en 2,000 Watt kabelenhed og den ultrahurtige oplader GAL 18 V-160 Professional.
  • ProCORE18V-batterier leverer 87 % mere strøm end normale batterier takket være 21700-cellet teknologi og Bosch's intelligente batterihåndtering.
  • Derudover er de udstyret med COOLPACK 2.0 teknologi for fremragende termisk styring.
  • Dette vil resultere i længere levetid og driftstid for ProCORE18V-batterierne.
  • GAL 18 V-160 Professional er vores ultrahurtige 18 V batterioplader.
  • Den har en standardtilstand og yderligere opladningstilstande, der kan øge din produktivitet betydeligt og spare tid.
  • Takket være en ladestrøm på 16 ampere tager det kun 15 minutter for din ProCORE18V 8,0 Ah at være 50 % opladet - det er især behageligt, hvis du skal udføre noget arbejde inden dagens afslutning.
  • Oplad batteriet helt i pausen - den maksimale opladningshastighed for dit batteri er kun 44 minutter.
  • Kompatibel med Bosch Professional 18 V-systemet og AMPShare-batterialliancen på tværs af mærker

Egenskab:

  • Ladestrøm: 16,0 A
  • Batteri 1, kapacitet: 8,0 Ah
  • Batteri 2, kapacitet: 8,0 Ah
  • Volumen: 6,522 dm3
  • Bruttovægt: 3,43 kg
  • Batteriets vægt 1: 1 kg
  • Opladerens vægt: 1 kg
  • Nettovægt: 3 kg
  • Målsætningsbredde: 204 mm
  • Højdemål: 115 mm
  • Målsætningslængde: 278 mm
  • Batteriets ladespænding: 14,4 - 18 V
  • Batteriets ladespænding, op til: 18 V
  • Batteriets ladespænding, fra: 14,4 V
  • Celletype: Li-ion

Leveringsomfang:

  • 2 x batteri ProCORE18V 8,0 Ah (1 600 A01 6 GK) + GAL 18 V-160
  • Pap