Set de pornire 2 x ProCORE18V 8,0Ah + GAL 18V-160

Cod articol: 1600A02T5P
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Acumulator cu încărcător

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A02T5P
EAN / GTIN 4053423248814
Număr producător 1600A02T5P

Descriere

Descriere:

  • Acest set este format din două baterii ProCORE18V 8,0Ah pentru performanță similară cu un dispozitiv de cablu de 2.000 Wați și încărcătorul ultra-rapid GAL 18V-160 Professional.
  • Bateriile ProCORE18V furnizează cu 87% mai multă energie decât bateriile normale, datorită tehnologiei cu 21700 celule și gestionării inteligente a bateriei de la Bosch.
  • În plus, acestea sunt echipate cu tehnologia COOLPACK 2,0 pentru un management termic excelent.
  • Acest lucru va duce la o durată de viață mai lungă și la o durată de funcționare mai lungă a bateriilor ProCORE18V.
  • GAL 18V-160 Professional este încărcătorul nostru ultra-rapid de baterii 18V.
  • Acesta dispune de un mod standard și moduri de încărcare suplimentare care vă pot crește semnificativ productivitatea și pot economisi timp.
  • Datorită unui curent de încărcare de 16 amperi, durează doar 15 minute pentru ca ProCORE18V 8,0Ah să fie încărcat 50% - acest lucru este deosebit de plăcut dacă trebuie să finalizați o lucrare înainte de sfârșitul zilei.
  • Încărcați complet bateria în timpul pauzei - viteza maximă de încărcare a bateriei este de numai 44 minute.
  • Compatibil cu sistemul Bosch Professional 18V și cu alianța de baterii AMPShare

Caracteristică:

  • Curent de încărcare: 16,0 A
  • acumulator 1, capacitate: 8,0 Ah
  • acumulator 2, capacitate: 8,0 Ah
  • Volum: 6,522 dm3
  • Greutate brută: 3,43 kg
  • Greutate acumulator 1: 1 kg
  • Greutate încărcător: 1 kg
  • Greutate netă: 3 kg
  • Lățime dimensiune: 204 mm
  • Dimensiune înălțime: 115 mm
  • Lungime dimensiune: 278 mm
  • Tensiune de încărcare a bateriei: 14,4 - 18 V
  • Tensiune de încărcare a bateriei, până la: 18 V
  • Tensiunea de încărcare a bateriei, de la: 14,4 V
  • Tip celulă: Li-Ion

Livrare:

  • 2 x baterie ProCORE18V 8,0Ah (1 600 A01 6GK) + GAL 18V-160
  • carton