Startovací sada 2 x ProCORE18V 8,0Ah + nabíječka GAL 18V-160

Č. pol.: 1600A02T5P
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Akumulátor vrátane nabíjačky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A02T5P
EAN/GTIN 4053423248814
Číslo výrobcu 1600A02T5P

Popis

Popis:

  • Tato sada se skládá ze dvou baterií ProCORE18V 8.0Ah pro výkon podobný 2 000W kabelovému zařízení a ultra-rychlé nabíječky GAL 18V-160 Professional.
  • Baterie ProCORE18V poskytují o 87 % vyšší výkon než běžné baterie díky technologii 21700článkových článků a inteligentní správě baterií Bosch.
  • Kromě toho jsou vybaveny technologií COOLPACK 2,0 pro vynikající tepelnou správu.
  • Výsledkem bude delší životnost a životnost baterií ProCORE18V.
  • GAL 18V-160 Professional je naše ultra-rychlá 18V nabíječka baterií.
  • Je vybaven standardním režimem a dalšími režimy nabíjení, které mohou výrazně zvýšit vaši produktivitu a ušetřit čas.
  • Díky nabíjecímu proudu 16 ampér trvá pouhých 15 minut, než bude váš ProCORE18V 8.0Ah 50% nabitý - to je obzvláště příjemné, pokud musíte dokončit nějakou práci před koncem dne.
  • Plně nabijte baterii během přestávky - maximální rychlost nabíjení baterie je pouze 44 minut.
  • Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18V a aliancí baterií AMPShare

Charakteristika:

  • Nabíjecí proud: 16,0 A
  • Baterie 1, kapacita: 8,0 Ah
  • Baterie 2, kapacita: 8,0 Ah
  • Objem: 6,522 dm3
  • Celková hmotnost: 3,43 kg
  • Hmotnost baterie 1: 1 kg
  • Hmotnost nabíječky: 1 kg
  • Čistá hmotnost: 3 kg
  • Šířka kóty: 204 mm
  • Rozměr výšky: 115 mm
  • Délka kóty: 278 mm
  • Nabíjecí napětí akumulátoru: 14,4 - 18 V
  • Nabíjecí napětí baterie, až do: 18 V
  • Nabíjecí napětí akumulátoru, od: 14,4 V
  • Typ buňky: Li-Ion

Rozsah dodávky:

  • 2 x akumulátor ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK) + GAL 18V-160
  • Karton