• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Kit de inicio 2 x ProCORE18V 8,0Ah + GAL 18V-160

Número de artículo: 1600A02T5P
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
Tipo de producto Batería con cargador incluido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A02T5P
EAN / GTIN 4053423248814
Número del fabricante 1600A02T5P

Descripción

Descripción:

  • Este juego consta de dos baterías ProCORE18V 8,0Ah para un rendimiento similar a un dispositivo de cable de 2.000 vatios y el cargador ultra rápido GAL 18V-160 Professional.
  • Las baterías ProCORE18V ofrecen un 87% más de potencia que las baterías normales gracias a la tecnología de células de 21700 celdas y la gestión inteligente de baterías de Bosch.
  • Además, están equipados con tecnología COOLPACK 2,0 para una excelente gestión térmica.
  • Esto resultará en una mayor vida útil y tiempo de funcionamiento de las baterías ProCORE18V.
  • GAL 18V-160 Professional es nuestro cargador de batería ultrarrápido de 18V.
  • Cuenta con un modo estándar y modos de carga adicionales que pueden aumentar significativamente su productividad y ahorrar tiempo.
  • Gracias a una corriente de carga de 16 amperios, se tarda solo 15 minutos para que su ProCORE18V 8,0Ah se cargue al 50%; esto es especialmente agradable si tiene que completar un trabajo antes del final del día.
  • Cargue completamente la batería durante su descanso: La velocidad máxima de carga de la batería es de solo 44 minutos.
  • Compatible con el sistema Bosch Professional de 18 V y la alianza de baterías AMPShare de marcas cruzadas.

Característica:

  • Corriente de carga: 16,0 A
  • batería 1, Capacidad: 8,0 Ah
  • batería 2, Capacidad: 8,0 Ah
  • Volumen: 6,522 dm3
  • Peso bruto: 3,43 kg
  • Peso batería 1: 1 kg
  • Peso cargador: 1 kg
  • Peso neto: 3 kg
  • Dimensión Anchura: 204 mm
  • Dimensión de altura: 115 mm
  • Longitud de la dimensión: 278 mm
  • Voltaje de carga de la batería: 14,4 - 18 V
  • Voltaje de carga de la batería, hasta: 18 V
  • Voltaje de carga de la batería, de: 14,4 V
  • Tipo de celda: Iones de litio

Volumen de suministro:

  • 2 x batería ProCORE18V 8,0Ah (1 600 A01 6GK) + GAL 18V-160
  • Cartón