• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Starter-Set 2 x ProCORE18V 8.0Ah Akkus + GAL 18V-160 Ladegerät

Artikel-Nr.: 1600A02T5P
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
Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02T5P
EAN / GTIN 4053423248814
Herstellernummer 1600A02T5P

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieses Set besteht aus zwei ProCORE18V 8.0Ah-Akkus für Leistung wie bei einem 2.000-Watt-Kabelgerät und dem ultraschnellen Ladegerät GAL 18V-160 Professional.
  • ProCORE18V-Akkus liefern 87 % mehr Leistung als normale Akkus dank Zellentechnologie mit 21700-Zellen und dem intelligenten Akkumanagement von Bosch.
  • Darüber hinaus sind sie mit der COOLPACK 2.0-Technologie für hervorragendes Wärmemanagement ausgestattet.
  • Dies führt zu einer längeren Lebensdauer und Laufzeit der ProCORE18V-Akkus.
  • GAL 18V-160 Professional ist unser ultraschnelles 18V-Akkuladegerät.
  • Es verfügt über einen Standard-Modus und zusätzliche Lademodi, mit denen du deine Produktivität deutlich steigern und Zeit sparen kannst.
  • Dank eines Ladestroms von 16 Ampere brauchst du nur 15 Minuten, bis dein ProCORE18V 8.0Ah zu 50 % geladen ist – Das ist besonders angenehm, wenn du vor Tagesende einige Arbeiten abschließen musst.
  • Lade den Akku während deiner Pause vollständig auf – die höchste Ladegeschwindigkeit für deinen Akku beträgt nur 44 Minuten.
  • Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz.

Merkmal:

  • Ladestrom: 16.0 A
  • Akku 1, Kapazität: 8.0 Ah
  • Akku 2, Kapazität: 8.0 Ah
  • Volumen: 6,522 dm3
  • Bruttogewicht: 3,43 kg
  • Gewicht Akku 1: 1 kg
  • Gewicht Ladegerät: 1 kg
  • Nettogewicht: 3 kg
  • Abmessung Breite: 204 mm
  • Abmessung Höhe: 115 mm
  • Abmessung Länge: 278 mm
  • Akkuladespannung: 14.4 - 18 V
  • Akku-Ladespannung, bis: 18 V
  • Akkuladespannung, von: 14.4 V
  • Zellentyp: Li-Ion

Lieferumfang:

  • 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK) + GAL 18V-160
  • Karton