Starterset 2 x ProCORE18V 8.0Ah + GAL 18V-160

Artikelnummer: 1600A02T5P
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
Producttype Accu incl. lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A02T5P
EAN/GTIN 4053423248814
Nummer fabrikant 1600A02T5P

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze set bestaat uit twee ProCORE18V 8.0Ah batterijen voor prestaties vergelijkbaar met een 2.000 watt kabelapparaat en de ultrasnelle lader GAL 18V-160 Professional.
  • ProCORE18V-accu's leveren 87% meer vermogen dan normale accu's dankzij de 21700-cel celtechnologie en het intelligente accubeheer van Bosch.
  • Daarnaast zijn ze uitgerust met COOLPACK 2,0 technologie voor uitstekend thermisch beheer.
  • Dit resulteert in een langere levensduur en gebruiksduur van de ProCORE18V-batterijen.
  • GAL 18V-160 Professional is onze ultrasnelle 18V-acculader.
  • Het apparaat beschikt over een standaardmodus en extra oplaadmodi die uw productiviteit aanzienlijk kunnen verhogen en tijd kunnen besparen.
  • Dankzij een laadstroom van 16 A duurt het slechts 15 minuten voordat uw ProCORE18V 8.0Ah voor 50% is opgeladen – dit is vooral prettig als u nog wat werk moet doen voor het einde van de dag.
  • Laad de accu volledig op tijdens de pauze - de maximale oplaadsnelheid voor de accu is slechts 44 minuten.
  • Compatibel met het professionele 18V-systeem van Bosch en de combinatie van verschillende merken AMPShare-accu's

Kenmerk:

  • Laadstroom: 16,0 A
  • accu 1, capaciteit: 8,0 Ah
  • accu 2, capaciteit: 8,0 Ah
  • Volume: 6,522 dm3
  • Brutogewicht: 3,43 kg
  • Gewicht accu 1: 1 kg
  • Gewicht lader: 1 kg
  • Nettogewicht: 3 kg
  • Dimensie Breedte: 204 mm
  • Hoogteafmeting: 115 mm
  • Lengte afmeting: 278 mm
  • Oplaadspanning accu: 14,4 - 18 V
  • Oplaadspanning van de accu, tot: 18 V
  • Laadspanning accu, vanaf: 14,4 V
  • Celtype: Li-ion

Levering:

  • 2 x accu ProCORE18V 8,0 Ah (1 600 A01 6GK) + GAL 18V-160
  • Karton