Spændeklemme, systemtilbehør FSN KZW

Art.-nr.: 1600A001F8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A001F8
EAN/GTIN 3165140755948
Producentnummer 1600A001F8
L-nummer L00590 321

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Systemtilbehør FSN KZW, spændeklemmen FSN KZW Professional sætter hurtigt og pålideligt styreskinnen på emnet
  • Klemmen kan monteres og afmonteres hurtigt og intuitivt, hvilket sparer værdifuld tid under arbejdet
  • Derudover giver de skridsikre kæber og en tætsiddende pasform særdeles pålidelige resultater
  • Spændeklemmen er velegnet til fastgørelse af Bosch FSN Professional styreskinner på emner
  • Den er kompatibel med Bosch styreskinnemesystemer

Egenskab:

  • Volumen: 3,484 dm3
  • Bruttovægt: 1,005 kg
  • Nettovægt: 0,96 kg
  • Målsætningsbredde: 240 mm
  • Højdemål: 38 mm
  • Målsætningslængde: 382 mm

Leveringsomfang:

  • Par klemmer FSN KZW