Collier de serrage, accessoires système FSN KZW

Réf.: 1600A001F8
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
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A001F8
EAN / GTIN 3165140755948
Réf. fabricant 1600A001F8
Article hors catalogue L00590 321

Description

Description:

  • Accessoires système FSN KZW, la pince de serrage FSN KZW Professional fixe rapidement et de manière fiable le rail de guidage à la pièce
  • La pince peut être montée et retirée rapidement et intuitivement, ce qui permet de gagner un temps précieux pendant le travail
  • En outre, les mâchoires antidérapantes et l'ajustement serré offrent des résultats particulièrement fiables
  • Le collier de serrage est adapté à la fixation des rails de guidage Bosch FSN Professional sur les pièces
  • Il est compatible avec les systèmes de rail de guidage Bosch

Caractéristique(s):

  • Volume: 3,484 dm3
  • Poids brut : 1,005 kg
  • Poids net : 0,96 kg
  • Largeur de cote : 240 mm
  • Dimension en hauteur : 38 mm
  • Longueur de cote : 382 mm

Livraison:

  • Paire d'agrafes FSN KZW