Pinza di serraggio, accessori sistema FSN KZW

Codice art.: 1600A001F8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A001F8
EAN / GTIN 3165140755948
Codice del produttore 1600A001F8
Numero-L L00590 321

Descrizione

Descrizione:

  • Accessori del sistema FSN KZW, il morsetto di serraggio FSN KZW Professional fissa in modo rapido ed affidabile la guida al pezzo
  • Il morsetto può essere montato e rimosso in modo rapido e intuitivo, risparmiando tempo prezioso durante il lavoro
  • Inoltre, le ganasce antiscivolo e un sedile fisso garantiscono risultati particolarmente affidabili
  • Il morsetto di serraggio è adatto per il fissaggio di guide Bosch FSN Professional ai pezzi
  • È compatibile con i sistemi di guide Bosch

Proprietà:

  • Volume: 3,484 dm3
  • Peso lordo: 1,005 kg
  • Peso netto: 0,96 kg
  • Larghezza dimensione: 240 mm
  • Dimensione altezza: 38 mm
  • Lunghezza dimensione: 382 mm

Fornitura:

  • Paio di morsetti FSN KZW