Sponka, sistemska oprema FSN KZW

Št. art.: 1600A001F8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A001F8
EAN/GTIN 3165140755948
Številka proizvajalca 1600A001F8
L-število L00590 321

Opis

Opis:

  • Sistemska dodatna oprema FSN KZW, Strokovna sponka FSN KZW hitro in zanesljivo pritrdi vodilo na obdelovanec
  • Sponko lahko hitro in intuitivno pritrdite in odstranite, kar prihrani dragoceni čas med delom
  • Poleg tega nedrseče vpenjalne čeljusti in trdno vpetje zagotavljajo izjemno zanesljive rezultate
  • Sponka je primerna za pritrditev vodilnih tračnic Bosch FSN Professional na obdelovance
  • Združljiv je z Boschevimi sistemi vodilnih tirnic

Lastnosti:

  • Glasnost: 3,484 dm3
  • bruto masa: 1,005 kg
  • Neto teža: 0,96 kg
  • Širina dimenzija: 240 mm
  • Višina dimenzija: 38 mm
  • Dolžina dimenzija: 382 mm

Obseg dobave:

  • Par sponk FSN KZW