Upínací svěrka, systémové příslušenství FSN KZW

Artiklové číslo: 1600A001F8
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
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A001F8
EAN / GTIN 3165140755948
Číslo výrobce 1600A001F8
L-číslo L00590 321

Popis

Popis:

  • Systémové příslušenství FSN KZW, upínací svorka FSN KZW Professional rychle a spolehlivě upevňuje vodicí lištu k obrobku
  • Svorku lze rychle a intuitivně namontovat a vyjmout, což šetří drahocenný čas během práce
  • Protiskluzové čelisti a pevné uložení navíc poskytují mimořádně spolehlivé výsledky
  • Upínací svorka je vhodná pro upevnění vodicích lišt Bosch FSN Professional na obrobky
  • Je kompatibilní se systémy vodicích lišt Bosch

Charakteristika:

  • Objem: 3,484 dm3
  • Celková hmotnost: 1,005 kg
  • Čistá hmotnost: 0,96 kg
  • Šířka kóty: 240 mm
  • Rozměr výšky: 38 mm
  • Délka kóty: 382 mm

Rozsah dodávky:

  • Pár svorek FSN KZW