Klemklem, systeemaccessoires FSN KZW

Artikelnummer: 1600A001F8
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
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A001F8
EAN/GTIN 3165140755948
Nummer fabrikant 1600A001F8
L-nummer L00590 321

Omschrijving

Omschrijving:

  • Systeemaccessoires FSN KZW, de klembeugel FSN KZW Professional bevestigt de geleiderail snel en betrouwbaar aan het werkstuk
  • De klem kan snel en intuïtief worden gemonteerd en verwijderd, wat kostbare tijd bespaart tijdens het werk

Kenmerk:

  • Volume: 3,484 dm3
  • Brutogewicht: 1,005 kg
  • Nettogewicht: 0,96 kg
  • Dimensie Breedte: 240 mm
  • Hoogteafmeting: 38 mm
  • Lengte afmeting: 382 mm

Levering:

  • Paar klemmen FSN KZW