Styr til planforsænker 8X17,5 mm

Art.-nr.: 156620 8X17,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
  • Norm: DIN 1868

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 8 mm
Tap-⌀ d 17,5 mm
Norm DIN 1868
Til skruestørrelse M16
Til boring Gennemgangshul, middel
Passer til forsænker-⌀ 26 mm; 30 mm
Produkttype Styretap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 156620 8X17,5
EAN/GTIN 4045197088284
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
    ⌀ a×⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven