Styr til planforsænker 8X14 mm

Art.-nr.: 156620 8X14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
  • Norm: DIN 1868

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 8 mm
Tap-⌀ d 14 mm
Norm DIN 1868
Til skruestørrelse M16
Til boring Kernehul
Passer til forsænker-⌀ 26 mm; 30 mm
Produkttype Styretap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 156620 8X14
EAN/GTIN 4045197088253
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
    ⌀ a×⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven