Styr til planforsænker, ⌀ a×⌀ d: 5X13mm

Art.-nr.: 156620 5X13
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ a×⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 1868

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 5 mm
Tap-⌀ d 13 mm
Norm DIN 1868
Til skruestørrelse M12
Til boring Gennemgangshul, fint
Passer til forsænker-⌀ 18 mm; 20 mm
Produkttype Styretap

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 156620 5X13
EAN/GTIN 4045197088192
Producentnummer 156620 5X13
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com