Styr til planforsænker, ⌀ a×⌀ d: 4X6,8mm

Art.-nr.: 156620 4X6,8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ a×⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 1868

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 4 mm
Tap-⌀ d 6,8 mm
Norm DIN 1868
Til skruestørrelse M8
Til boring Kernehul
Passer til forsænker-⌀ 15 mm
Produkttype Styretap

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 156620 4X6,8
EAN/GTIN 4045197088109
Producentnummer 156620 4X6,8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com