Styr til planforsænker 5X11 mm

Art.-nr.: 156620 5X11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Norm: DIN 1868

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 5 mm
Tap-⌀ d 11 mm
Norm DIN 1868
Til skruestørrelse M10
Til boring Gennemgangshul, middel
Passer til forsænker-⌀ 18 mm; 20 mm
Produkttype Styretap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 156620 5X11
EAN/GTIN 4045197088185
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
    ⌀ a×⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven