Pini pentru lamator 8X17,5 mm

Cod articol: 156620 8X17,5
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 8 mm
⌀ pinului d 17,5 mm
Standard DIN 1868
Pentru dimensiunea şuruburilor M16
Pentru gaură Gaură străpunsă de calitate medie
Recomandat pentru ⌀ teşitorului 26 mm; 30 mm
Tip produs Vârf de ghidare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 156620 8X17,5
EAN / GTIN 4045197088284
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
    ⌀ a×⌀ d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături