Vodeći dio za upuštač 8X17,5 mm

Artikl br.: 156620 8X17,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 1868

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 8 mm
Pin ⌀ d 17,5 mm
Standard DIN 1868
za veličinu vijka M16
za provrt Prolazna rupa srednja
prikladno za ⌀ upuštača 26 mm; 30 mm
Vrsta proizvoda Vodeći dio

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 156620 8X17,5
EAN / GTIN 4045197088284
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
    ⌀ a×⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu