{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
| Kakliuko ⌀ d | 6,8 mm | |
| Norma | DIN 1868 | |
| kai varžto dydis | M8 | |
| kiaurymei | Srieginė kiaurymė | |
| tinka gilintuvo ⌀ | 15 mm | |
| Produkto rūšis | Kreipiamasis kakliukas |
| Produkto numeris | 156620 4X6,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197088109 | |
| Gamintojo numeris | 156620 4X6,8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |