Czopy do pogłębiaczy płaskich, ⌀ a×⌀ d: 4X6,8mm

Nr art.: 156620 4X6,8
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
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ a×⌀ d (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 1868

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 4 mm
⌀ czopu d 6,8 mm
Norma DIN 1868
pod śruby M8
do otworów otw. pod gwint
odpowiednie do pogłębiaczy o ⌀ 15 mm
Rodzaj produktu Czopy prowadzące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 156620 4X6,8
EAN / GTIN 4045197088109
Numer producenta 156620 4X6,8