{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | morsekonus MK | |
| Kodning af adskillelsespunkt | HOG-MKB2 | |
| Holderform | med uddrivningstapper | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 2 | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftlængde | 80 mm | |
| Skærediameter, min. | 3,8 mm | |
| Skærediameter, maks. | 25 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | producenttolerance | |
| Til huldiameter | 3,8 mm | |
| Spånnotlængde | 15,2 mm | |
| Konuslængde | 10,6 mm | |
| Antal skær | 3 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Spiralvinkel, min. | 0 grader | |
| Vinkel, 1. trin | 90 grader | |
| Styretap | uden styrestift | |
| Skæremateriale | HSS | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HSS-TIN | |
| Belægning | TiN | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 31 mm | |
| Nyttelængde | 31 mm | |
| Samlet længde | 106 mm | |
| Vægt | 170 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massivt stål | |
| Standard | DIN 335 D | |
| Bearbejdningsprocesser | forsænkning af profil | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | konusforsænker | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 150396 25 | |
| EAN/GTIN | 4045197087010 | |
| Producentnummer | 150396 25 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |