{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS | |
| Norma | DIN 335 D | |
| Recubrimiento | TiN | |
| Diámetro del filo, máx. Dc max. | 25 mm | |
| Ángulo, 1.er escalón | 90 grados | |
| Para diámetro de perforación d | 3,8 mm | |
| Longitud total L | 106 mm | |
| Cantidad de cortes Z | 3 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Avance f | 0,2 mm/rev. | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Cono Morse CM | |
| Codificación de punto de separación | HOG-MKB2 | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Tamaño del asiento | 2 | |
| Longitud vástago LS | 80 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Präzisions-Kegelsenker | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 3,8 mm | |
| Configurable | no | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 15,2 mm | |
| Longitud del cono | 10,6 mm | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Espigas de guía | Sin pasador de guía | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HSS-TIN | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud útil L1 | 31 mm | |
| Peso | 170 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Letra de la forma, número de norma | D | |
| Procedimiento de mecanizado | Avellanado de perfiles (SPR) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Avellanador cónico | |
| Avance en | acero < 500 N/mm2 | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 150396 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197087010 | |
| Número del fabricante | 150396 25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |