Præcisionskonusforsænkere 90°, TiN, Udvendig ⌀ Dc: 50mm

Art.-nr.: 150396 50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ Dc (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype morsekonus MK
Kodning af adskillelsespunkt HOG-MKB3
Holderform med uddrivningstapper
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 3
Holdertype tapper
Skaftlængde 99 mm
Skærediameter, min. 14 mm
Skærediameter, maks. 50 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter producenttolerance
Til huldiameter 14 mm
Spånnotlængde 24,2 mm
Konuslængde 18 mm
Antal skær 3
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 0 grader
Vinkel, 1. trin 90 grader
Styretap uden styrestift
Skæremateriale HSS
Skærestof, producentbetegnelse HSS-TIN
Belægning TiN
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 56 mm
Nyttelængde 56 mm
Samlet længde 150 mm
Vægt 600 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Standard DIN 335 D
Bearbejdningsprocesser forsænkning af profil
Farvering uden
Produkttype konusforsænker
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 150396 50
EAN/GTIN 4045197087058
Producentnummer 150396 50
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu > 10% Si
N
25
Stål < 500 N/mm²
P
34
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
32
CuZn
N
80
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle forsænkere er radialt bagslebne. Indtil str. 31 er spånrummene helslebne. Snitvinklen på tandbrystet ændrer sig svarende til forsænkerens ⌀, så spånen formes optimalt overalt ved skærets indgreb. Forsænkningskonus samt periferi er bagslebne og skærer sig fri.
Præcisionskonusforsænker med væsentligt større ydelsesevne.

Bemærk:

Konusforsænkerbits med skaft 6,3 mm (1/4 tomme), se gruppe 67.
Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.