{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įrankio medžiaga | HSS | |
| Standartas | DIN 335 D | |
| Danga | TiN | |
| Pjovimo skersmuo, maks. Dc max. | 25 mm | |
| Kampas, 1 etapas | 90 laipsniai | |
| Kiaurymės skersmeniui d | 3,8 mm | |
| Bendras ilgis L | 106 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Feed f | 0,2 mm/aps. | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | morzės kūgis MK | |
| Atskyrimo taško kodavimas | HOG-MKB2 | |
| Sausas apdirbimas | ribotai tinka | |
| Laikiklio dydis | 2 | |
| Koto ilgis LS | 80 mm | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | Präzisions-Kegelsenker | |
| Pjovimo skersmuo, min. Dc min. | 3,8 mm | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Drožlių griovelio ilgis Lc | 15,2 mm | |
| Kūgio ilgis | 10,6 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Kreipiamasis kakliukas | be kreipiamojo kaiščio | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | N (spalvotieji metalai); P (plienas) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HSS-TIN | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 31 mm | |
| Svoris | 170 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plienas | |
| Standartinės formos numeris | D | |
| Apdirbimo metodas | profilinis panardinimas (SPR) | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | kūginis gilintuvas | |
| Feed in | plienas < 500 N/mm2 | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 150396 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197087010 | |
| Gamintojo numeris | 150396 25 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |