Konisk precisionsförsänkare 90° TiN 25 mm GARANT

Article no.: 150396 25
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
29 styck i lager

Select article variation and quantity

Utvändig ⌀ (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 D
  • Skaft: Morsekona

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Utvändig ⌀ 25 mm
Beläggning TiN
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 D
Skaft Morsekona
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 3,8 mm
totallängd L 106 mm
morsekona MK 2
för sänkskruvar DIN 7991 M12
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,2 mm/v
Färgring Utan
förborrningshål-⌀ 3,8 mm
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identification & Classification

Artikkelkode 150396 25
EAN / GTIN 4045197087010
Manufacturer number 150396 25
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu > 10% Si
N
25
Stål < 500 N/mm²
P
34
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
32
CuZn
N
80
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Alla försänkare radiellt avbackade. Upp till storlek 31 är spåren slipade ur ett solitt stycke. Spånvinkeln förändras i förhållande till försänkar-⌀ så att spånen formas optimalt under hela skärförloppet. Försänkarens kona och ytterdiameter är avbackade och skär lätt.
Konisk precisionsförsänkare för väsentligt bättre prestanda.

Anmärkning:

Bits för konisk försänkare med skaft 6,3 mm (1/4 tum), se grupp 67.
Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.