{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS | |
| Standard | DIN 335 D | |
| Strat de acoperire | TiN | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 25 mm | |
| Unghi, prima etapă | 90 grade | |
| Pentru diametrele orificiilor d | 3,8 mm | |
| Lungimea totală L | 106 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 3 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Avans f | 0,2 mm/rot | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Con Morse CM | |
| Codarea punctului de separare | HOG-MKB2 | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Referinţă de prindere | 2 | |
| Lungimea tijei LS | 80 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Präzisions-Kegelsenker | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 3,8 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 15,2 mm | |
| Lungime con | 10,6 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Vârf de ghidare | Fără pin de ghidare fix | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-TIN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 31 mm | |
| Greutate | 170 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Formular scrisoare Număr standard | D | |
| Procedeu de prelucrare | Teșire profil (SPR) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Teșitor | |
| Avans in | oțel < 500 N/mm2 | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 150396 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197087010 | |
| Număr producător | 150396 25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |