Precisie-verzinkboor 90°, TiN, Buiten-⌀ Dc: 25mm

Artikelnummer: 150396 25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ Dc (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: HSS
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 335 D
  • Schacht: Morseconus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 25 mm
Coating TiN
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Snijmateriaal HSS
Aantal snijkanten Z 3
Norm DIN 335 D
Schacht Morseconus
Inwendige koeling nee
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 3,8 mm
Totale lengte L 106 mm
Morseconus MK 2
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 M12
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,2 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Voorboor-⌀ 3,8 mm
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 150396 25
EAN/GTIN 4045197087010
Nummer fabrikant 150396 25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium > 10% Si
N
25
Staal < 500 N/mm²
P
34
Staal < 750 N/mm²
P
32
Staal < 900 N/mm²
P
32
CuZn
N
80
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

alle verzinkboren radiaal achtergeslepen. De spaanruimtes zijn tot maat 31 uit massief materiaal geslepen. De snijhoek op de tandborst verandert overeenkomstig de verzinkboor-⌀, zodat de spaan optimaal wordt gevormd op elke plaats waar de snijkant aangrijpt. Verzinkconus en omtrek zijn achtergeslepen en snijden zich vrij.
Precisie-verzinkboor voor nog betere prestaties.

Tip:

Verzinkboor-bits met schacht 6,3 mm (1/4 inch) zie groep 67.
Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan