Mikrometerhoved, hårdmetalspidset, standard, 0-15 mm, 0,01 mm, kugleformet, spændemøtrik

Art.-nr.: 149-802-10
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Måleværktøj analog
Produkttype Indbygnings-mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 149-802-10
EAN/GTIN 4946368862491
Producentnummer 149-802-10
L-nummer L40010 14510
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette lille mikrometerhoved med måleflader af hårdmetal giver dig følgende fordele: Spændeskæfte med spændemøtrik og flad eller kugleformet kontaktflade Spindel med hårdmetalspids.

Egenskab:

  • Gammelt artikelnummer: 149-802
  • Digital/analog: Analog
  • Indspændingsskaft: Spændemøtrik
  • -grænseværdi Måleafvigelse J MPE: +/-2 µm
  • Størrelse / dimension: 0,13 X 0,035 X 0,029 M
  • Måleområde: 0 - 15
  • Måleflade: Sfærisk (SR4)
  • Måleflade: Hårdmetalbelagt (>90 HRA)
  • Måling af overflader: Hårdmetalbelagt (>90 HRA)
  • Skaft ∅: 9,5
  • Skalainddeling: 0,01 mm
  • Spindelstigning: 0,5 mm
  • Anordningens styrke Spændemøtrik: 11,5
  • Tommer/Metrisk: Metrisk

Egnede produkter